Vestavná mikrometrická hlavice, malý standardní model 0-13 mm ocel, upnutí vřetena, upevňovací matice

Artiklové číslo: 148-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-120
EAN / GTIN 4946368020679
Číslo výrobce 148-120
L-číslo L40020 80
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o malý standardní měřicí šroub, který nabízí následující výhody: Válcovou upínací hřídel a plochou nebo kulovou styčnou plochu. Kalená ocel na vřetenovém prostoru.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: upínací matice
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,082 X 0,034 X 0,028 M
  • Rozsah měření: 0 - 13
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 9,5
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Síla upínací matice: 6
  • Palcová/metrická: Metrické