Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, EWS - Varia V5, 50.60V5KR5482RI2

Artiklové číslo: 146623
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 146623
EAN / GTIN 4069739145389
Číslo výrobce 50.60V5KR5482RI2
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI60, axiální držák s odsazeným středem, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.60V5KR5482RI2
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 107
  • Max. Krouticí moment (TQX): 80 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 2:1
  • Délka konzoly (LPR): 155 mm
  • Funkční délka (WF): 155 mm
  • Velikost stopky: VDI60
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5482