Polyuretanová hadice, hadice – Ø 5 x 1 mm, přírodní, FDA, role po 25 m

Artiklové číslo: 146543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 146543
EAN / GTIN 4047322782180
Číslo výrobce 146543
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Polyuretanová hadice, průměr hadice 5 x 1 mm, přírodní, T = -40 °C až 85 °C, PN při 23 °C max. 11 bar, schváleno podle EU10/2011 (FDA), role po 25 kusech Díky své vysoké odolnosti proti oděru, flexibilitě a teplotní odolnosti se polyuretanová hadice používá zejména v potravinářském průmyslu, při výrobě potravinářských strojů a při výrobě farmaceutických přípravků. Je ideální pro použití v kombinaci s našimi nerezovými rychlospojkami řady „NonPlusUltra“.

Charakteristika:

  • Barva: přírodní
  • Tloušťka stěny: 1 mm
  • Délka válečku: 25 m
  • tvrdost podle Shore: 98A
  • Hadice Ø vnější: 5 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 3 mm
  • Teplotní rozsah max.: 85 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 11 bar

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku