Slepé nýtovací matice Monel s plochou kulatou hlavou M 8 x 11 x 17 K 14, 100 kusů

Artiklové číslo: 1464291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1464291
EAN / GTIN 4007081012270
Číslo výrobce 1464291
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýtovací matice Výhody na první pohled:
  • Jednoduchá a rychlá montáž při jednostranné přístupnosti součásti
  • Umístění vysoce kvalitních závitů do tenkých a měkkých materiálů (ocel, hliník, hořčík, plasty atd.)
  • Žádné tepelné vlivy na součásti, a tedy žádné tepelné deformace nebo poškození povrchů součástí. Není proto nutná žádná dodatečná úprava
  • Velmi vysoká flexibilita výrobního procesu
  • Nízké investice do montážního vybavení
  • Všestranné použití. Také pro hybridní spoje a měkké materiály.
  • Vytváření vodotěsných a plynotěsných spojů
  • Žádné emise tepla, kouře a svařovacích plynů do okolí, a tedy žádné ohrožení (znečištění) lidí a životního prostředí.

Terminologie:
  • Nastavovací hlava je součástí matice slepého nýtu, která spočívá na viditelné straně součásti. Uživatel si může vybrat z následujících variant:
    • Plochá hlava - pro velkou styčnou plochu na součásti.
    • Malá hlava – pro minimální přesah slepé nýtovací matice a tím téměř rovné uložení montované součásti
    • Zapuštěná hlava – pro rovné povrchy u zahloubených otvorů
  • Hřídel je součástí slepé nýtové matice, která se deformuje během procesu nastavení a fixuje slepou nýtovací matici v součásti. Tím vzniká takzvaná uzavírací hlava. Uživatel si může vybrat z následujících variant: kulatá, rýhovaná nebo mnohoúhelníková (šestiúhelníková nebo čtyřúhelníková)
  • Materiál : Zákazník může podle konkrétního použití zvolit slepou nýtovou matici z oceli, hliníku nebo nerezové oceli (A2, A4).
  • Vlákno : Slepé nýtové matice jsou standardně vybaveny metrickým závitem, přičemž ocelové slepé nýtové matice splňují požadavky pevnostní třídy 8.8. Na vyžádání jsou k dispozici další rozměry, například palcové nebo hrubé závity.

Charakteristika:

  • Průměr hřídele: 11 mm
  • Závitová vložka: 8
  • Délka závitu: 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku