3/3 hadicová spojka, G 1 x 19, matice, ploché těsnění, těžká provedení, mosaz

Artiklové číslo: 146201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146201
EAN / GTIN 4047322580953
Číslo výrobce 146201
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/3 šroubení hadice, G 1 x 19 mm, matice, ploché těsnění, těžká provedení, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • D: 55,0 mm
  • L1: 95,0 mm
  • L2: 37,5 mm
  • Závit: G 1
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • pro hadici: 19 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku