Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.6040LB4000BMTIKDGL

Artiklové číslo: 146082
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
Katalogové číslo 146082
EAN / GTIN 4069739143699
Číslo výrobce 60.6040LB4000BMTIKDGL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, BMT60A Okuma, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.6040LB4000BMTIKDGL
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 89
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 131 mm
  • Funkční délka (WF): 85 mm
  • Velikost stopky: BMT60A Okuma
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER40
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché