Mikrometr na vnitřní příčné drážky,otočné vřeteno, 75–100 mm ocel, 12,7 mm ocel příruba

Artiklové číslo: 146-125
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146-125
EAN / GTIN 4946368387871
Číslo výrobce 146-125
L-číslo L40010 8294
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí šrouby s příčnou drážkou umožňují měřit šířku a polohu vnitřních drážek a nabízejí následující výhody: Ráčnu ve dvou směrech.

Charakteristika:

Přesnost (µm): ±10 µm/0,0004″
Dělení stupnice: 0,01 mm