Služební pracovní kalhoty stretch lesní zelená/černá C56

Artiklové číslo: 145918454298C56
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 145918454298C56
EAN / GTIN 7330509914205
Číslo výrobce 145918454298C56
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Moderní služební pracovní kalhoty z lehkého, ale odolného materiálu s rychleschnoucími vlastnostmi - ideální pro práci uvnitř i venku v teplejším počasí. Tento model má užší střih a předtvarovaná kolena pro větší pohodlí. Pro optimální volnost pohybu jsme do pečlivě vybraných oblastí, jako je sed, kolena a rozkrok, umístili stretch vložky. Kalhoty mají kapsu na pero a nůž, která je vhodná pro praváky i leváky, vnitřní síťovanou kapsu na mobilní telefon a rozšiřitelný spodní lem nohavic. Vyrobeno a označeno v souladu se standardem OEKO-TEX® MADE IN GREEN Standard OEKO-TEX® MADE IN GREEN zajišťuje, že textilní a kožené výrobky jsou vyráběny udržitelným a sociálně odpovědným způsobem, neobsahují škodlivé látky a jsou plně sledovatelné. To zaručuje bezpečný a ekologický výrobek. Zjistěte více o pečetích udržitelnosti na našich oděvech.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku