Firefox 2 F Axial Eco, 1 kusů

Artiklové číslo: 1458103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1458103
EAN / GTIN 4007081934435
Číslo výrobce 1458103
L-číslo L70291 101471
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FIREFOX 2 s přestavbovou sadou pro slepé nýtovací trny

Sady pro přestavbu na slepé nýtovací trny umožňují použití přístrojů FireFox® pro osazování slepých nýtovacích trnů.

Pracovní rozsah
  • Nastavuje slepé nýtovací svorníky M4 až M8.
Technické údaje
  • Hmotnost: 2,4kg
  • Nastavovací zdvih, nastavitelný, max.: 10 mm
  • Nastavovací síla, nastavitelná, max.: 22 kN při 6 barech
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotřeba vzduchu: cca 2 až 4 litry na jeden seřizovací proces (v závislosti na velikosti matice)
Rozsah dodávky
  • 2x oboustranný otevřený klíč SW 24/27
  • 1x šestihranný šroubovák SW 3
  • 1x plnicí láhev s hydraulickým olejem 100 ml
  • 1x nádoba na doplňování oleje
  • Karta pro rychlé nastavení
  • Karta s barevnými kódy
  • Návod k obsluze + seznam náhradních dílů

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku