TAUREX 4 pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj s uvolněním tlaku, 1 kus

Artiklové číslo: 1457965
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 1457965
EAN / GTIN 4007081040273
Číslo výrobce 1457965
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 4

Pracovní rozsah
  • Nastavuje slepé nýty do Ø 6,4 mm do všech materiálů a do Ø 8 mm do hliníku (max. Ø trnu 4,5 mm).
Technické údaje
  • Hmotnost: 2,0kg
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotřeba vzduchu: cca 4,8 litru na jeden nýt.
  • Nastavení síly: 23 000 N při 6 barech
  • Zdvih přístroje: 19 mm
Vybavení
  • Ústí: 17/36, 17/40 a 17/45
  • Instalační klíč SW12/14, SW14/17
  • 1 láhev hydraulického oleje 100 ml, 1 nádoba na doplňování oleje
  • Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
Pneumaticko-hydraulické nářadí na osazování slepých nýtů od firmy Ideally pokrývá téměř všechny aplikace.
Úsporná konstrukce, dokonalá manipulace a promyšlené příslušenství činí řadu TAURUS tak jedinečnou a flexibilní.

01 Modulární princip
  • Mnoho stejných dílů - nízké zásoby náhradních dílů a snadná údržba.
  • Flexibilní přizpůsobení novým aplikacím
02 Výkon
  • Vysoké nastavovací síly při nízké hmotnosti
  • Rychlý pracovní cyklus
  • Optimalizovaný zdvih pro celou řadu
03 Patentovaný uchopovací mechanismus
  • Sílou vedené čelisti chapadla a pneumatický přítlak
  • Bezpečné, neklouzavé uchopení nýtovacích trnů.
  • Jedno provedení pro všechny rozměry
  • Extrémně dlouhá životnost
04 Úspornost / ekologie
  • Úsporná spotřeba stlačeného vzduchu díky dvojímu využití: Nastavení nýtu a vytažení zbývajícího trnu.
  • Maximální hospodárnost a nízký dopad na životní prostředí
  • Přepínání odsávání pomocí uzamykatelného posuvného spínače
05 Pracovní komfort / bezpečnost
  • Pogumovaná, snadno uchopitelná rukojeť
  • Vyvážené těžiště
  • Nízké vibrace a tlumení hluku
  • Sběrač trnu s výkyvným deflektorem vzduchu.
  • Přetlakový ventil zabraňující přetížení
  • Velmi nízký zpětný ráz
  • Žádné vymrštění trnu při vyšroubování sběrné nádoby.
TAURUS 1 4 s uvolněním tlaku
  • Uvolnění tlaku zajišťuje, že nýtované součásti leží spolehlivě na sobě bez mezery před #nitováním.
  • Zajišťuje také, aby se slepý nýt dostal do konečné polohy v otvoru před procesem usazování a aby se usazovací hlava dotýkala.
  • V závislosti na použití lze přítlačnou sílu měnit pomocí pružin.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,9kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 23000 N
  • Délka: 140 mm
  • Výška: 345 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty