Nýty PolyGrip hliník/nerez 4,8 x 25 s plochou kulatou hlavou RAL 7011 šedé železo, 250 kusů

Artiklové číslo: 1456070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1456070
EAN / GTIN 4007081929974
Číslo výrobce 1456070
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Barevné slepé nýty - vizuálně atraktivní s dodatečnou ochranou proti korozi.
Slepé nýty jsou k dispozici také v barevném provedení pro vizuálně atraktivní spojení barevných komponentů. Pro zajištění maximální odolnosti jsou duté nýty opatřeny bubnovým nátěrem dvousložkovou barvou na bázi epoxidové pryskyřice v procesu smaltování v peci. Kromě čistě vizuálních výhod, které přináší možnost atraktivního spojení barevných součástí, poskytuje vrstva laku také dodatečnou ochranu proti korozi. Pro tento proces jsou nejvhodnější hliníkové nýtované díly. Slepé nýty jsou k dispozici ve standardních barvách RAL. Na vyžádání jsou k dispozici také lakované slepé nýty v oceli a dalších barvách RAL a speciálních barvách. Jsou možné mírné barevné odchylky a barevné změny způsobené vlivy prostředí, např. UV zářením.

Dalším způsobem barvení slepých nýtů a jejich ochrany proti korozi je eloxování. Slepé nýty jsou eloxovány stejnosměrným proudem kyseliny sírové. Termín eloxování označuje elektrolytickou oxidaci hliníku. Vlastní eloxování je zpočátku bezbarvé. Požadovaného světlostálého barevného výsledku se pak dosáhne nanesením druhé vrstvy pomocí solí kovů. Ačkoli je eloxování složitější proces výroby barevných slepých nýtů, je také odolnější. Na vyžádání jsou k dispozici také eloxované slepé nýty.

Sortiment barevných slepých nýtů zahrnuje 16 barev RAL v deseti rozměrech. Slepé nýty se vyrábějí mokrým lakovacím procesem v bubnu. Barvy jsou podobné barvám RAL.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,9 mm
  • max. Rozsah upínání: 19,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 11 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Nerezová ocel A2
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 11 mm
  • max. Upínací délka: 19,5 mm
  • Průměr hlavy: 9,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku