Rozšiřitelný slepý nýt hliník/ocel s plochou kulatou hlavou 4 x 20, 500 kusů

Artiklové číslo: 1455493
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1455493
EAN / GTIN 5013656460079
Číslo výrobce 1455493
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Rozšiřitelné slepé nýty
Existuje mnoho aplikací, které vyžadují použití speciálních slepých nýtových spojů. Společnost vyvinula řadu modelů, které tyto požadavky splňují. Roztažitelné slepé nýty jsou potřebné v případech, kdy je třeba spojit měkké nebo porézní součásti, jako je dřevo, tvrdá vlákna, skelná vlákna nebo sádrokartonové desky, a to velkou upínací silou. Během nastavování vypadne nýtovací trn z dutého nýtu a na straně uzavírací hlavy rozdělí nýtovací trn dutý nýt na čtyři části. Ty se pak do materiálu zaryjí.

Typickými oblastmi použití jsou montáž plastových a dřevěných prvků, stavba karavanů a upevňování vnitřního obložení.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,1 mm
  • max. Rozsah upínání: 14 mm
  • min. Rozsah upínání: 11,5 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • šíření možné: Ano
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 11,5 mm
  • max. Upínací délka: 14 mm
  • Průměr hlavy: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku