Radiální vrtací a frézovací hlava, držák nástroje KM40, 60.60KM40LB2000BMT

Artiklové číslo: 145544
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
Katalogové číslo 145544
EAN / GTIN 4069739141596
Číslo výrobce 60.60KM40LB2000BMT
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT60B Okuma, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.60KM40LB2000BMT
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 107 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: BMT60B Okuma
  • Velikost rozhraní: KM 40
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché