Slepé nýty plastové ploché s kulatou hlavou 6 x 12, 250 kusů

Artiklové číslo: 1455342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1455342
EAN / GTIN 4007081400251
Číslo výrobce 1455342
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Plastové nýty
Existuje mnoho aplikací, které vyžadují použití speciálních slepých nýtových spojů. Společnost vyvinula řadu modelů, které tyto požadavky splňují. Plastové nýty nekorodují, jsou elektricky nevodivé a nepoškozují lakované povrchy. Jejich zpracování je rychlé a snadné pomocí ručního slepého nýtování a automatických nastavovacích nástrojů. Plastové slepé nýty se používají v mnoha různých oborech a díky své univerzálnosti jsou zajímavé pro širokou škálu aplikací.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 6,1 mm
  • max. Rozsah upínání: 9 mm
  • min. Rozsah upínání: 5 mm
  • Materiál rukávu: Polyamid, PA 6.6
  • Materiál pera: Polyamid, PA 6.6
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 5 mm
  • max. Upínací délka: 9 mm