Drážkované hliníkové/ocelové nýty s plochou kulatou hlavou 4 x 12, 500 kusů

Artiklové číslo: 1454104
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
Katalogové číslo 1454104
EAN / GTIN 4007081303637
Číslo výrobce 1454104
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Speciální slepé nýty (drážkované)
Existuje řada aplikací, které vyžadují použití speciálních slepých nýtových spojů. Společnost GESIPA® vyvinula řadu modelů, které přesně tyto požadavky splňují. Drážkované slepé nýty jsou vhodné pro nýtování do slepých otvorů v měkkých materiálech. Používají se v nábytkářském průmyslu, v interiérovém designu, při zpracování dřeva a plastů, při výrobě karoserií a v mnoha dalších odvětvích.

Důležité: Před zpracováním drážkovaných slepých nýtů je třeba zkouškou určit průměr vrtaného otvoru a dodržet minimální hloubku vrtaného otvoru.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,1 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm