Slepý nýtovací profil hliník/ocel 4 x 7 Typ: C, 500 kusů

Artiklové číslo: 1453923
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
Katalogové číslo 1453923
EAN / GTIN 4007081370318
Číslo výrobce 1453923
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýty s upínacím profilem
Existuje mnoho aplikací, které vyžadují použití speciálních slepých nýtových spojů. Společnost vyvinula řadu modelů, které tyto požadavky splňují. Slepé nýty s upínacím profilem jsou ideální pro udržování definovaných vzdáleností při montáži součástí nebo pro nastavení dorazu v pojezdových kolejnicích. Proto se tento speciální nýt používá mimo jiné v průmyslu bílé techniky a nábytkářském průmyslu.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,1 mm
  • max. Rozsah upínání: 4 mm
  • min. Rozsah upínání: 1 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Upínací profil: C
  • min. Upínací délka: 1 mm
  • max. Upínací délka: 4 mm