Radiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 50, 60.85C51809IKX85

Artiklové číslo: 145040
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
Katalogové číslo 145040
EAN / GTIN 4069739139357
Číslo výrobce 60.85C51809IKX85
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT85, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.85C51809IKX85
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 96
  • Max. Krouticí moment (TQX): 80 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 132 mm
  • Funkční délka (WF): 85 mm
  • Velikost stopky: BMT85
  • Velikost rozhraní: PSC 50
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché