Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 500 477E (ER50 Ø12-34), 60.85501809IKGLX110

Artiklové číslo: 144985
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
Katalogové číslo 144985
EAN / GTIN 4069739139104
Číslo výrobce 60.85501809IKGLX110
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT85, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.85501809IKGLX110
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 125
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 165 mm
  • Funkční délka (WF): 110 mm
  • Velikost stopky: BMT85
  • Velikost rozhraní: Kleštiny ER50
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché