Uzavírací ventil „SYNTESI“, elektrický, BG1, G 1/4

Artiklové číslo: 144874
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 144874
EAN / GTIN 4047322763394
Číslo výrobce 144874
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil „SYNTESI“, elektrický, BG 1, G 1/4, odpadní vzduch G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, bez cívky/konektoru/tlumiče hluku. Tato zařízení oddělují pneumatický obvod od hlavního napájecího přívodu. Jedná se o 3/2-cestné ventily, které v uzavřené poloze odvzdušňují obvod. Proto jsou pro údržbové práce nebo pro případy, kdy je nutné přívod vzduchu k akčním členům uzavřít, nezbytné uzavírací ventily. K dispozici jako manuální, pneumatická nebo elektropneumatická varianta. Na vyžádání také k dispozici v elektropneumatickém provedení s externím řídicím vzduchem (pro aplikace, kde tlak v údržbové jednotce leží mimo tlakový rozsah pro ovládání elektropneumatického provedení). Ručně ovládané provedení lze v uzavřené poloze zajistit až dvěma (velikost 1) nebo třemi (velikost 2) visacími zámky. Na vyžádání je k dispozici také provedení s otvorem Ø 7 mm pro jeden zámek. Vpředu a vzadu je po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít pro manometr nebo tlakový spínač nebo jako přídavný odběr. U ručně a pneumaticky ovládaných uzavíracích ventilů není tlumič hluku součástí dodávky. U elektricky ovládaných uzavíracích ventilů nejsou cívka, zástrčka a tlumič hluku součástí dodávky. Provedení ATEX na vyžádání!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku