Prodlužovací trubka bez trysky, rovná 800 mm, hliník, M12x1, 25

Artiklové číslo: 144837
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 144837
EAN / GTIN 4047322762670
Číslo výrobce 144837
L-číslo L00970 142355
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Prodlužovací trubka bez trysky, rovná 800 mm, hliník, M12x1, 25, pro použití se standardními bezpečnostními tryskami.

Charakteristika:

  • Délka: 800,0 mm
  • Závit: M12x1,25
  • Materiál: Hliník
  • Popis: Prodlužovací trubka rovná, 800 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku