Popis:
Filtr „SYNTESI“, BG 1, G 3/8, 5 µm, p1 = max. 15 bar, RMSA poloautomatický, T = -10 … 50 °C. Filtrace probíhá pomocí odstředivého odlučovače (kondenzovaná voda) a slinutého filtračního prvku (pevné částice). Kondenzát je chráněn před tím, aby se usazené nečistoty nemohly vrátit zpět do vzduchového okruhu. - Odvod kondenzátu RMSA poloautomatický nebo RA plně automatický. SAC plně automatický na vyžádání. - jemnost filtru 20 µm (dostatečná pro většinu aplikací) nebo 5 µm. 50 µm na vyžádání. Ventil RMSA se uzavře při tlaku přibližně 1 bar a v beztlakovém stavu odvádí vodu. Volitelně lze zámek manuálně zajistit. RA-Ablass automaticky vypouští kondenzát vždy, když je to nutné, nezávisle na úrovni tlaku. Vypouštění SAC uvolňuje kondenzát pouze v případě náhlých změn tlaku. Vpředu a vzadu je po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít pro manometr nebo tlakový spínač nebo jako přídavný odběr pro filtrovaný stlačený vzduch. Provedení ATEX na vyžádání!