1/2″ Rázový nástrčný klíč LHSTIX 12S

Artiklové číslo: 14401LH 12S
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 14401LH 12S
EAN / GTIN 4991644350445
Číslo výrobce 14401LH 12S
L-číslo L60050 6716
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 38 mm
  • Rozměr D2: 30 mm
  • D1: 23 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • 12S
  • LHS Profil
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden