Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, kleština 320 470E (ER32 Ø3-20) Nástupnický artikl: (MNR) 228564, 50.6032LB2000BMTGLIMHSP

Artiklové číslo: 143847
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
Katalogové číslo 143847
EAN / GTIN 4069739134628
Číslo výrobce 50.6032LB2000BMTGLIMHSP
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT60B Okuma, axiální držák s odsazením, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.6032LB2000BMTGLIMHSP
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 90
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 97,5 mm
  • Funkční délka (WF): 97,5 mm
  • Velikost stopky: BMT60B Okuma
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché