Spirálová ochrana proti zalomení pro otočné bezpečnostní spojky, hadice 12x8

Artiklové číslo: 143566
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 143566
EAN / GTIN 4047322570770
Číslo výrobce 143566
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spirálová ochrana proti zalomení pro otočné bezpečnostní spojky „R-SC“ NW 5, 5 – NW 11 pro hadici 12x8, polyamid, nerozbitná.

Charakteristika:

  • NW: 5,5 - 11
  • Délka: 91,2 mm
  • Přípojka: M16x1,5
  • pro hadici: 12x8 mm
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C