Popis:
Slepé nýty G-BulbVysokopevnostní slepé nýty Stark z oceli a nerezové oceli. nabízí řadu vysokopevnostních konstrukčních slepých nýtů s označením G-Bulb z oceli a nerezové oceli o průměru 4,8 a 6,4 mm. Rozměry G-bulbu jsou schopny pokrýt tloušťku materiálu spoje mezi 1,5 a 15,5 mm. Hlavními vlastnostmi slepých nýtů G-Bulb jsou velký rozsah upnutí, velmi vysoké hodnoty pevnosti ve smyku a tahu díky vytvoření široké uzavírací hlavy a mechanické zajištění trnu během procesu usazování. V kombinaci s patentovaným funkčním reliéfem na dříku nýtu splňuje G-Bulb nejvyšší požadavky na vyrovnání tolerancí tloušťky dílů a geometrie otvorů. Slepý nýt G-Bulb tvoří výjimečně širokou uzavírací hlavu, která přenáší plnou upínací sílu na aplikaci.
Díky odtrhové síle až 16 kN lze žárovku G-Bulb zpracovávat standardními seřizovacími nástroji.
Klíčové vlastnosti:- Vynikající perforace
- Velmi vysoká upínací síla
- Nejvyšší pevnost v tahu díky široké uzavírací hlavě
- Nejvyšší pevnost ve smyku díky zbytkovému zajištění trnu
- Zpracování pomocí komerčně dostupných seřizovacích nástrojů
- Možnost řízení procesu pomocí nastavovacího nástroje TAURUS C
- Materiály vyhovující RoHS:
- Dutý nýt: Ocel, pozinkovaná bez CrVI, nebo nerezová ocel A2 č. 1.4567
- Nýtovací trn: Ocel, pozinkovaná bez CrVI, nebo nerezová ocel A2 č. 1.4541
Charakteristika:
- Průměr vrtáku: 6,7 mm
- max. Rozsah upínání: 4 mm
- min. Rozsah upínání: 2 mm
- Materiál rukávu: Nerezová ocel A2 - č. 1.4567
- Materiál pera: Nerezová ocel A2
- šíření možné: Ne
- Délka: 113 mm
- Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
- min. Upínací délka: 2 mm
- max. Upínací délka: 4 mm
- Průměr hlavy: 13 mm