Slepé nýtovací matice PolyGrip z nerezové oceli A2 s plochou kulatou hlavou M8 x 11 x 20, 100 kusů

Artiklové číslo: 1433798
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1433798
EAN / GTIN 4007081901727
Číslo výrobce 1433798
L-číslo L70291 102069
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýtovací matice PolyGrip - Slepé nýtovací matice s velkým upínacím rozsahem.

Slepé nýtovací matice PolyGrip od společnosti PolyGrip jsou důsledným dalším vývojem založeným na dlouholetých zkušenostech s našimi slepými nýty PolyGrip s velkým upínacím rozsahem. Díky výhodám velké tolerance otvorů a pokrytí různých upínacích oblastí pouze jedním spojovacím prvkem se nýtovací matice PolyGrip stala oblíbeným spojovacím prvkem v mnoha průmyslových aplikacích i v řemeslné výrobě. Kombinace několika rozměrů šetří náklady na manipulaci a skladování a také dlouhodobě snižuje riziko záměny na pracovišti, a tím i následných problémů s kvalitou.

Velký upínací rozsah: V ideálním případě může matice pro slepé nýty Poly-Grip díky svému velkému upínacímu rozsahu nahradit až pět různých velikostí matic pro slepé nýty podle normy DIN. To s sebou přináší následující výhody:
  • Omezení typu
  • Snížení počtu různých typů ve skladu
  • Snížení rizika záměny, což vede k menšímu počtu chyb při zpracování.

Charakteristika:

  • Průměr hřídele: 11 mm
  • Závitová vložka: 8