Rozšiřitelný slepý nýt hliník/ocel s plochou kulatou hlavou 3,2 x 12, 500 kusů

Artiklové číslo: 1433748
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1433748
EAN / GTIN 5013656460246
Číslo výrobce 1433748
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Rozšiřitelné slepé nýty
Existuje mnoho aplikací, které vyžadují použití speciálních slepých nýtových spojů. Společnost vyvinula řadu modelů, které tyto požadavky splňují. Roztažitelné slepé nýty jsou potřebné v případech, kdy je třeba spojit měkké nebo porézní součásti, jako je dřevo, tvrdá vlákna, skelná vlákna nebo sádrokartonové desky, a to velkou upínací silou. Během nastavování vypadne nýtovací trn z dutého nýtu a na straně uzavírací hlavy rozdělí nýtovací trn dutý nýt na čtyři části. Ty se pak do materiálu zaryjí.

Typickými oblastmi použití jsou montáž plastových a dřevěných prvků, stavba karavanů a upevňování vnitřního obložení.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 3,3 mm
  • max. Rozsah upínání: 7 mm
  • min. Rozsah upínání: 4,5 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • šíření možné: Ano
  • Délka: 92 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 4,5 mm
  • max. Upínací délka: 7 mm
  • Průměr hlavy: 6,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku