Popis:
	
	
                
                    
		CAP - kalichový slepý nýt
CAP - z podstaty vzduchotěsný a vodotěsný.
Konstrukce:
Z technických důvodů musí být nýtovací trn slepého nýtu CAP upevněn v dutém nýtu. To však znamená, že se tělo nýtu může během procesu usazování deformovat jen mírně. V důsledku toho má slepý nýt s kalíškem pouze okrajové třecí vlastnosti díry. Ty jsou však nezbytné, aby bylo možné kompenzovat větší tolerance vrtů. 
Pečlivé spojení:
Pokud je slepý nýt CAP pečlivě zpracován, je základem spolehlivého “těsného” spojení.
Vzhledem k technickým podmínkám je při aplikaci nezbytná velmi pečlivá příprava. Průměr vrtu by měl být co nejmenší, aby byla zajištěna správná funkce v aplikaci po dlouhou dobu.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Průměr vrtáku: 4,9 mm
- max. Rozsah upínání: 6,5 mm
- min. Rozsah upínání: 5 mm
- Materiál rukávu: Slitina hliníku
- Materiál pera: Ocel, fosfátovaná
- šíření možné: Ne
- Délka: 113 mm
- Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
- min. Upínací délka: 5 mm
- max. Upínací délka: 6,5 mm
- Průměr hlavy: 10 mm