Filtr regulátor „SYNTESI“, BG1, G 1/4, 20 µm, 0…10 bar, RA, bez manometru

Artiklové číslo: 142273
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 142273
EAN / GTIN 4047322756532
Číslo výrobce 142273
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtrační regulátor „SYNTESI“, BG 1, G 1/4, 20 µm, p1 = max. 10 bar, p2 = 0…10 bar, RA plně automatický, T = -10…50 °C, bez manometru. Filtrační regulátory založené na filtrech a regulátorech řady „SYNTESI“, které kombinují jejich výkonnost a výhody. - Odvod kondenzátu RMSA poloautomatický nebo RA plně automatický. SAC plně automatický na vyžádání. - jemnost filtru 20 µm (dostatečná pro většinu aplikací) nebo 5 µm. 50 µm na vyžádání. - Regulátor s rolovací membránou s maximální přesností, vysokým průtokem a minimálním třením. - Kompenzace kolísání vstupního tlaku. Ventil RMSA se uzavře při tlaku přibližně 1 bar a v beztlakovém stavu odvádí vodu. Volitelně lze zámek manuálně zajistit. RA-Ablass automaticky vypouští kondenzát vždy, když je to nutné, nezávisle na úrovni tlaku. Vypouštění SAC uvolňuje kondenzát pouze v případě náhlých změn tlaku. Nastavovací knoflík je aretovatelný a uzamykatelný. Na přední a zadní straně se nachází po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít pro manometr, tlakový spínač nebo, při dodržení vysokých průtokových hodnot, jako přídavný odběr vzduchu. Manometr není součástí dodávky! Provedení ATEX na vyžádání!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku