{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | G1.1/4 | |
| Druh závitu | G | |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | EN 24231 | |
| Chodů na palec | 11 | |
| Závit ⌀ | 41,91 mm | |
| Vnější ⌀ | 75 mm | |
| Výška | 20 mm | |
| Toleranční třída | A | |
| Směr řezu | pravý | |
| Druh produktu | Závitová očka |
| Katalogové číslo | 142050 G1.1/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406235970 | |
| Číslo výrobce | 142050 G1.1/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |