Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 11, ISO 6150 C, ES, G 3/8 AG

Artiklové číslo: 141980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 141980
EAN / GTIN 4047322567091
Číslo výrobce 141980
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 11, ISO 6150 C, nerezová ocel, G 3/8 AG, provozní tlak max. 16 bar, teplota: -20 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, těžba, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 11
  • OK: 30 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • knoflík: z nerezové oceli
  • Délka: 84,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Kryty a skříně: z nerezové oceli
  • Přípojka: G 3/8 AG
  • Průtok: 4500 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • těsnicí materiál: FKM
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C