Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 8, ISO 6150 C, ES, hadice 10x8

Artiklové číslo: 141963
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141963
EAN / GTIN 4047322567077
Číslo výrobce 141963
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 8, ISO 6150 C, nerezová ocel, hadicová přípojka. 10x8, provozní tlak max. 16 bar, teplota: -20 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 8
  • OK: 25 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • knoflík: z nerezové oceli
  • Délka: 78,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Kryty a skříně: z nerezové oceli
  • Přípojka: Připojení hadice 10x8
  • Průtok: 2080 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • těsnicí materiál: FKM
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku