Popis:
Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 8, ISO 6150 C, nerezová ocel, průchodka LW 10, provozní tlak max. 16 bar, teplota: -20 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba, offshore.
Charakteristika:
- NW: 8
- OK: 25 mm
- Pružina: z nerezové oceli
- knoflík: z nerezové oceli
- Délka: 86,0 mm
- Ventil: mosaz
- Kryty a skříně: z nerezové oceli
- Přípojka: LW 10
- Průtok: 2080 l/min (vzduch)
- Závitová část: Ocel, pozinkovaná
- těsnicí materiál: FKM
- profil konektoru: podle ISO 6150 C
- Provozní tlak max: 16 bar
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
- Teplotní rozsah max.: 200 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C