Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 6, ISO 6150 C, ES, G 1/4 IG

Artiklové číslo: 141927
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141927
EAN / GTIN 4047322566872
Číslo výrobce 141927
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 6, ISO 6150 C, nerezová ocel, G 1/4 IG, provozní tlak max. 12 bar, teplota: -20 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 6
  • OK: 20 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • knoflík: z nerezové oceli
  • Délka: 55,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Kryty a skříně: z nerezové oceli
  • Přípojka: G 1/4 IG
  • Průtok: 1150 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • těsnicí materiál: FKM
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku