Nezaměnitelné otočné bezpečnostní spojky NW 6, ISO 6150 C, průchodka LW 8, žlutá

Artiklové číslo: 141865
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141865
EAN / GTIN 4047322564991
Číslo výrobce 141865
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nezaměnitelné otočné bezpečnostní spojky NW 6, ISO 6150 C, ocel, 2stupňové, průchodka LW 8, žluté, max. 25 bar, teplota: -15 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná bezpečnostní spojka s otočným ovládáním jednou rukou. Zatlačením konektoru, dokud není slyšet zacvaknutí, se zajistí bezpečné spojení. Odpojení se provádí otočením pouzdra doleva. Přitom se odvzdušní tlak v spojce a potrubí, ale zásuvná spojka není zcela uvolněna díky bezpečnostní západce. Teprve po otočení objímky doprava lze zasunutý čep vytáhnout. Díky barevnému a tvarovému označení spojky a zástrčky je možné spojení pouze mezi stejnými barvami. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 6
  • OK: 22 mm
  • Barva: žlutá
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Ocel pozinkovaná, barevně lakovaná
  • Délka: 75,0 mm
  • Ventil: Polyfenylensulfid (PPS)
  • Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • Přípojka: LW 8
  • Průtok: 630 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
  • těsnicí materiál: FKM
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku