Bezpečnostní spojka NW 11, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 19

Artiklové číslo: 141784
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141784
EAN / GTIN 4047322564915
Číslo výrobce 141784
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná bezpečnostní spojka NW 11, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 19, 2stupňová, provozní tlak max. 25 bar, teplota: -20 °C až 100 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná bezpečnostní spojka s otočným ovládáním jednou rukou. Zatlačením konektoru, dokud není slyšet zacvaknutí, se zajistí bezpečné spojení. Odpojení se provádí otočením pouzdra doleva. Přitom se odvzdušní tlak v spojce a potrubí, ale zásuvná spojka není zcela uvolněna díky bezpečnostní západce. Teprve po otočení objímky doprava lze zasunutý čep vytáhnout. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 11
  • OK: 38 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Ocel pozinkovaná, lakovaná červeně
  • Délka: 108,0 mm
  • Medium: Stlačený vzduch, plyny
  • Ventil: Mosazná
  • Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • Přípojka: LW 19
  • Průtok: 2100 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
  • těsnicí materiál: NBR
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku