Popis:
Bezpečnostní spojka NW 11, ISO 6150 C, ocel, G 3/8 AG, 2stupňová, provozní tlak max. 25 bar, teplota: -20 °C až 100 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná bezpečnostní spojka s otočným ovládáním jednou rukou. Zatlačením konektoru, dokud není slyšet zacvaknutí, se zajistí bezpečné spojení. Odpojení se provádí otočením pouzdra doleva. Přitom se odvzdušní tlak v spojce a potrubí, ale zásuvná spojka není zcela uvolněna díky bezpečnostní západce. Teprve po otočení objímky doprava lze zasunutý čep vytáhnout. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, těžba.
Charakteristika:
- NW: 11
- OK: 36 mm
- Pružina: z nerezové oceli
- Pouzdro: Ocel pozinkovaná, lakovaná červeně
- Délka: 85,0 mm
- Medium: Stlačený vzduch, plyny
- Ventil: Mosazná
- Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
- Přípojka: G 3/8 AG
- Průtok: 2100 l/min (vzduch)
- Závitová část: Ocel, pozinkovaná
- Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
- těsnicí materiál: NBR
- profil konektoru: podle ISO 6150 C
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Teplotní rozsah max.: 100 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C