Zásuvná průchodka pro spojky NW 8, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 8

Artiklové číslo: 141704
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 141704
EAN / GTIN 4047322569088
Číslo výrobce 141704
L-číslo L00970 135342
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zásuvná vsuvka pro otočné a otočné bezpečnostní spojky NW 8, ISO 6150 C, ocel, vsuvka LW 8, max. 25 bar, teplota: -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • Délka: 63,0 mm
  • Přípojka: LW 8