Bezpečnostní spojka NW 8, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 10

Artiklové číslo: 141692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 141692
EAN / GTIN 4047322567770
Číslo výrobce 141692
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 8, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 10, provozní tlak max. 25 bar, teplota: -20 °C až 100 °C. Otočná bezpečnostní spojka s volným průchodem. Zástrčka se zasune do spojovacího tělesa a spojení se vytvoří pohybem o cca 90°. Jakmile „červený kroužek“ zapadne do určené drážky, je spojení bezpečně zajištěno. Pro uvolnění spojení je nutné zatáhnout „červený kroužek“ a otočit spojovací čep do výchozí polohy až na doraz. Odvzdušnění se provádí pomocí odvzdušňovacího otvoru na zadní straně spojky při odpojení. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 8
  • OK: 22 mm
  • Pouzdro: Tlakově litý zinek, poniklovaný, červený, potažený gumou
  • Délka: 83,0 mm
  • Medium: Stlačený vzduch, plyny
  • Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • Přípojka: LW 10
  • Průtok: 2300 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
  • těsnicí materiál: NBR
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C