Úderový očkový klíč zalomený 75 mm

Artiklové číslo: 1416456
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1416456
EAN / GTIN 4010886806098
Číslo výrobce 1416456
L-číslo L60160 3566
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro obzvláště těžké montáže
Používejte s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování
Kované zápustkovým kováním, pískované provedení.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 406 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 126,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 50 mm
  • Povrch: pískovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 75