Zimní bunda INDUSTRY Flint, Unisex, Černá, Velikost 2XL

Artiklové číslo: 14135-126-09 2XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 14135-126-09 2XL
EAN / GTIN 5711074192113
Číslo výrobce 14135-126-09 2XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a skrytými patentkami, které zabraňují poškrábání
  • Tvarované rukávy nabízejí velkou volnost pohybu
  • Extra ochrana proti chladu díky prodloužené zádě
  • Zip v zadní podšívce pro tisk/výšivku
  • zlepšený výhled do prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prošívaná fleecová podšívka
  • Záda jsou prodloužená
  • Zapínání na zip, ochranný proužek proti povětrnostním vlivům a skryté lisovací kolíky
  • Kapsa na zip pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • D-kroužek
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Přední kapsy
  • Stiskněte tlačítko nastavení na zápěstí
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Podšívka na zip vzadu pro logo / výšivku
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 190 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Obvod hrudníku: 116 cm / 45,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku