{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M36×1,5 | |
| Druh závitu | MF | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | EN 22568 | |
| Toleranční třída | DIN 13 6g | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání | 1,5 mm | |
| Vnější ⌀ | 65 mm | |
| Výška | 18 mm | |
| Druh produktu | Závitová očka |
| Katalogové číslo | 141050 36X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406222512 | |
| Číslo výrobce | 141050 36X1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |