1/2″ Rázový stavěč čepů

Artiklové číslo: 14103M-10(1.5)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 14103M-10(1.5)
EAN / GTIN 4991644357932
Číslo výrobce 14103M-10(1.5)
L-číslo L60050 7728
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 49 mm
  • Rozměr D2: 25 mm
  • D1: 17 mm
  • Délka: 13 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • 10 X 1, 50
  • Stehbolzensetzer
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden