Mikrometrický odpich 8-20", s 3 trubkami, kalený měřicí dotek

Artiklové číslo: 141-121
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141-121
EAN / GTIN 4946368019178
Číslo výrobce 141-121
L-číslo L40010 13785
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato vyměnitelná tyč vnitřní mikrometr nabízí následující výhody: Výměnné tyče umožňují měřicí rozsahy až 1000 mm ocel. Každá prodlužovací trubka je označena měřicím rozsahem. Praktická rukojeť pro použití v hlubokých otvorech až do rozsahu měření 300 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 8 - 20
Stupňování: 0,001″
Stupnice: buben stupnice a pouzdro stupnice matně chromované
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

Vhodné produkty