Mikrometrický odpich, 1-1.25", kalené měřicí plochy

Artiklové číslo: 141-002
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141-002
EAN / GTIN 4946368018935
Číslo výrobce 141-002
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato vyměnitelná tyč vnitřní mikrometr nabízí následující výhody: Výměnné tyče umožňují měřicí rozsahy až 1000 mm ocel. Každá prodlužovací trubka je označena měřicím rozsahem. Praktická rukojeť pro použití v hlubokých otvorech až do rozsahu měření 300 mm ocel.

Charakteristika:

Přesnost: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Měřicí délka (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
Dělení stupnice: 0,01 mm
Rozsah měření: 1 - 1,25″
Inch-Metric: Inch