Axialni vrtaci a frezovaci hlava EWS

Artiklové číslo: 140512
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
Katalogové číslo 140512
EAN / GTIN 4069739124513
Číslo výrobce 40.60C5NLIKD
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT60 DMG Mori, axiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.60C5NLIKD
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 108
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 85,5 mm
  • Funkční délka (WF): 80 mm
  • Velikost stopky: BMT60 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: PSC 50
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché