Henkelloche železný Ø 47 mm

Artiklové číslo: 140 047 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 140 047 0
EAN / GTIN 4049002140471
Číslo výrobce 140 047 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k děrování nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z gumy, kůže, plsti, plastu, korku, textilu nebo podobných materiálů
  • Jako podložka při děrování je třeba použít vícevrstvé dřevěné desky nebo polyamidové desky.
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, kované
  • Nástrojová forma podle normy DIN 7200 A
  • kuželová řezací hlava, broušená a leštěná, uvnitř mírně kuželovitá pro odstraňování výřezů
  • Čepel je naostřená, kalená a popouštěná
  • laserové značení
  • černý lakovaný

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1034g
  • Délka: 215 mm
  • Provedení: lakovaný
  • Barva: Černá
  • Průměr otvoru (mm): 47 mm