{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master TM | |
| Rozměr závitu | 10-24 UNC | |
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | UNC; UNC-LH | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1,058 mm | |
| Chodů na palec | 24 | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 3,55 mm | |
| Délka břitu Lc | 10,02 mm | |
| Délka stopky Ls | 36 mm | |
| Celková délka L | 58 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Závit ⌀ | 4,83 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Počet drážek na třísky | 4 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Profil závitu | Plný profil | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 139722 10-24 | |
| EAN / GTIN | 4062406057923 | |
| Číslo výrobce | 139722 10-24 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |