Stopková závitová fréza  GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2,5×D, AlTiN, M: M4

Artiklové číslo: 139664 M4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M; M; EG-M; EG-M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Povlak AlTiN
Druh závitu M; M; EG-M; EG-M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,7 mm
Jmenovitý ⌀ DC 3,1 mm
Délka břitu Lc 10,15 mm
Délka stopky Ls 36,1 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ krku D1 5 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 10,85 mm
Vnitřní chlazení ano
Počet zubů Z 4
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru
Dělení břitů nestejné
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm
Profil závitu Plný profil
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 10,15 mm
Série Master TM
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139664 M4
EAN / GTIN 4067263126751
Číslo výrobce 139664 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
190
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů.. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Výhoda:

Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90° pro zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139664 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139664 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master TM" Zobrazit všechny