Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M3

Artiklové číslo: 139651 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,5 mm
Jmenovitý ⌀ DC 2,4 mm
Délka břitu Lc 6,25 mm
Délka stopky Ls 28 mm
Celková délka L 42 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 2
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Profil závitu Plný profil
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití vnitřní
Hloubka závitu 6,25 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139651 M3
EAN / GTIN 4045197773616
Číslo výrobce 139651 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139651 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139651 + 129100 HE.